クックアドバンスネクスト スピンコートIH対応フライパン
こびりつきにくさ長持ち。アルマイト加工+超耐久スピンコーティング。耐摩耗性試験200万回クリア。耐食性テスト300時間クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、底面:鉄溶射加工
内容量1枚
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53971628 | HB-5150 | 09376100 | HC-477 |
![]() |
ロングライフスピンコート IH対応フライパン | パール金属 | 1枚 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |