クックアドバンスライト スピンコートいため鍋

クックアドバンスライト スピンコートいため鍋 パール金属

こびりつきにくさ長持ち。軽くてキズに強い。アルマイト加工+超耐久スピンコーティング。耐摩耗性試験200万回クリア。耐食性テスト300時間クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)649 サイズ(cm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×295×125 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53971698 HB-5157
6,500
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする