曜日別特売

三脚(200-CAM022N)

三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト三脚(200-CAM022N) - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

脚部が8段伸長します。
記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。
パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。
・脚のロック方法
脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。

材質アルミ・真ちゅう質量(g)394段数伸縮:8段取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)収納時:285耐荷重(g)800以下地上高さ(mm)最大:1075、最低:290内容量1個
注意
※この製品は0.8kg(耐加重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。※デジカメスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。 ※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。※万一転倒してカメラが破損しても一切の責任は負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975033200-CAM022N
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53975033
2024-06-12
用途: 写真撮影時
カジマ・リノベイト株式会社建設業・工事業

脚部分が少し安定感が足りないと思う面もあるが、軽量で持ち運びに便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする