ハイテック プレミアム

ハイテック プレミアム BOSCH(ボッシュ)

バッテリーの進化、ここに極まる。充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!

箱高(mm)186 定格電圧(V)12 仕様CCA[SAE]:410 タイプシールドタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×126×202 保証期間アイドリングストップ車:18ヶ月または3万km/充電制御車・通常車:36ヶ月・走行距離無制限 短側面サイズB 再生紙使用マーク適合 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
性能ランク
幅(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68713916 HTP-60B19L 60 126 19 L (5時間率)36 60B19L 224 10.4
28,600
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
68713925 HTP-60B19R 60 126 19 R (5時間率)36 60B19R 224 10.4
28,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする