曜日別特売

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクトメディアプレーヤー - サンワダイレクト

USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。
電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。
映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。

付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット内容量1個
注意
※4K動画の再生に対応しているコーデックは、H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC、VP9のみです。 その他のコーデックの最大解像度は、1920×1080です。
※静止画表示の最大解像度は4096×2160です。 4096×2160を超える解像度の画像は解像度が縮小されて表示されます。
※対応コーデック、対応フォーマットのデータでも形式や作成方法により正しく再生できない場合があります。
※全てのデータの再生を保証するものではありません。
※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
※本製品は、Windows OSやMac OSでのFAT16・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などで フォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、Windows OSやMac OSでのフォーマットをお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119757400-MEDI023
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする