曜日別特売

真鍮ハンドベル

真鍮ハンドベル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。
結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。
時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319354650100S約8047×86×47
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319363650110M約15060×115×60
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする