曜日別特売

真鍮ハンドベル GORIKI

真鍮ハンドベル GORIKI - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

ゴーリキアイランドのロゴが入りの真鍮製ハンドベル!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×65仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319388650670
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54319388
2023-12-08
用途: 工程中、機材の受け渡し連絡
松岡水産株式会社製造業

衛生的で、音色も響き渡り、重量感も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする