曜日別特売

歩行補助器

歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)歩行補助器 - プロシェア(ナビス/アズワン)

4ヶ所のノブネジによりアームレストの高さを調節することができます。アームレストとハンドルが付属しており、扱いが容易です。

材質本体/スチール、アームレスト/ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂)張り質量(kg)11耐荷重(kg)100材質(キャスター)エラストマー製内形寸法(mm)手摺:366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×730×1000~1250キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)アズワン品番8-9551-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551377NW827
20,000
19,980
非課税商品
19,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする