スケーター
電子レンジスチームご飯メーカー
フタ・容器内を蒸気が循環し食材にしっかり熱が通る仕組みです。コンパクトサイズで冷蔵庫に収納が可能です。
付属品
レシピブック、外容器、内容器、内ブタ
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
700
間口W×奥行D×高さH(mm)
182×152×130
内容量
1個
注意
※お米一合分です。必要以上に食材を詰め込まないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54811813
-
ブラック
64-4185-89
9-0246-0401
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
54811829
-
ホワイト
64-4185-90
9-0246-0402
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください