曜日別特売

電気敷毛布

電気敷毛布 - 椙山紡織

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。

材質
ポリエステル70%、アクリル30%
質量(kg)
約0.7
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
寸法(cm)
140×80
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約31、中:約18、弱:約3
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.8円、中:約0.5円、弱:約0.1円
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887036SB-S102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする