曜日別特売

モバイルバッテリー 3350mAh 2.4A LEDライト付 防災 アウトドア USB 1ポート ストラップホール付

モバイルバッテリー 3350mAh 2.4A LEDライト付 防災 アウトドア USB 1ポート ストラップホール付 - エレコム

被災時などにLEDライトとして使用することもできるスマートフォン用モバイルバッテリーです。
最大出力2.4Aの高出力仕様で、スマホなどの急速な充電が可能です。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分け、最適な出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
スマートフォンとモバイルバッテリーを接続した状態で充電すれば、それぞれ交互に接続し直す必要のない”まとめて充電”が可能です。
モバイルバッテリーへは最大1.8Aで急速な充電が可能です。
Bluetoothヘッドセットやワイヤレスイヤホンなど、充電電流の小さな小型電子機器も充電することができる低電流モードを搭載。
電池残量や低電力モードはLEDランプで確認できます。
懐中電灯として使用できるLEDライトを備えています。
ボタン1つで4段階の点灯調光ができ、5段階目としてSOSのモールス信号パターン点滅になります。
先端部のソケットを引き出し、水の入ったペットボトルの口に取り付けることで、簡易的なランタンとして使用することもできます。
ライト発光部は水を入れたペットボトルに取り付けるため防水仕様となっています。その他の部分は防水仕様となっておりませんので取り扱いには十分ご注意ください。
発光時の色温度は7000K、設計上の発光時間は40000時間です。※製品の寿命を保証するものではありません。
ストラップホールを備え、付属のストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知保護を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

用途
スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。懐中電灯機能付きで周りをライトで照らせるため、被災時にも活躍します。
付属品
USB-A(オス) - USB Micro-B(オス)ケーブル(約0.5m) ストラップ
質量(g)
約130
方式
スポット発光(点灯/SOS点滅)
コネクタ形状
(電源入力側)USB Micro-B(メス)×1、(電源出力側)USB-A(メス)×1
全光束(Lm)
1段階:約50、2段階:約105、3段階:約155、4段階:約190、5段階:約190(SOS点滅)
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
2.4
対応機種
USBを利用して充電できるスマートフォン、タブレット、小型電子機器など
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34×34×133
連続使用時間
1段階:約21時間50分、2段階:約11時間、3段階:約6時間40分、4段階:約4時間40分、5段階:約10時間10分(SOS点滅)
機能
低電流モード、おまかせ充電、まとめて充電
色温度(K)
7000
定格入力電流(A)
1.8
固定方法
ペットボトルの口に固定し、ランタンとして利用可能
寿命
発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
バッテリー電圧(V)
3.6
定格入力電力
9W
定格出力電力(W)
12
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
3350
使用可能回数
500回
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928449DE-M20L-3350BKブラック
5,890
取扱い終了
54928458DE-M20L-3350RDレッド
5,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする