サイドバー

サイドバー - カーメイト
(2件のレビュー)

限られたスペースを有効活用で快適空間向上。
軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。
アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。
2本入り。

シルバー質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×25×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ご購入いただく前に必ずご確認ください。
※こちらの商品は、あなたの車に取付(装着)できるかどうか、事前の確認が必要です。
※ご購入いただく前に、必ず適合確認を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54946195NS123
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946195
2023-06-30
用途: エブリィに使用
サービス業

簡単に取り付けられましたが、箱バンには長いほうを選択したほうが良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 54946195
2022-04-20
用途: 配送時荷物の固定

しっかりとした作りと綺麗な仕上げで、インテリアとしても気にいっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする