Mini DisplayPort to 4K HDMIケーブル

Mini DisplayPort to 4K HDMIケーブル - j5 create

mini DisplayPort搭載パソコンにHDMI対応モニターを接続、4K 30Hzの高画質で表示ができるマルチディスプレイ対応HDMI変換ケーブル

セット内容JDC159本体、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)76(ケーブルを含む)外形寸法(mm)125×193×25ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Mini DisplayPort 20pinオス - HDMI 19pinオス保証期間2年ケーブル長(cm)180対応解像度4K@30Hzオス形状Mini DisplayPort 20pin/HDMI 19pin変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54987617JDC159
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする