j5 create
j5 createの PCアクセサリー
j5 createの ケーブル
j5 createの 変換・延長アダプタ
Mini DisplayPort to 4K HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54987617
品番
JDC159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
mini DisplayPort搭載パソコンにHDMI対応モニターを接続、4K 30Hzの高画質で表示ができるマルチディスプレイ対応HDMI変換ケーブル
セット内容
JDC159本体、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
76(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)
125×193×25
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
Mini DisplayPort 20pinオス - HDMI 19pinオス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
180
対応解像度
4K@30Hz
オス形状
Mini DisplayPort 20pin/HDMI 19pin
変換タイプ
オス - オス