<モバイルバッテリー/ZENDURE>SuperMini 5K 5000mAh USB-PD20W充電対応/QC3.0互換 究極コンパクト 2ポート同時充電 パススルー給電機能搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54988685 品番ZDSM5PD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,073
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SuperMini 5Kは胸ポケットに挿して持ち歩ける程、スリムでコンパクトなペン型のモバイルバッテリーです。最高にコンパクトでUSB-PD 20W給電可能、2ポート充電対応、パススルー給電機能搭載などの高機能を詰め込んだ持ち歩くのに最高のモバイルバッテリーです。。スマートフォンを1-2回充電可能な5000mAh容量。荷物にならないペン型コンパクト。USB-C PD及びQC3.0互換の20W高速充電可能。2ポート同時充電可能。デバイスとバッテリーを同時給電可能なパススルー給電機能搭載。シルバーとブラックの2色

バッテリー容量(mAh)5000、20Wh 質量(g)112 ブラック 出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、最大20W、USB-A:5V/3A、9V/2A、最大18W 入力USB-C:5V/2.4A、最大12W 付属品SuperMini 5K本体、USB-A to USB-Cコード、オリジナルステッカー、取扱説明書、保証書 仕様PSEマーク ポート数USB-A×1、USB-C×1、計2ポート 最大出力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.6×26×109 バッテリーリチウム 保証期間24か月 ケーブル長(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする