曜日別特売

<モバイルバッテリー/ZENDURE>X5 15000mAh USB-PD45W充電 PC充電可能 3ポート同時充電 USBハブ機能(USB3.0)搭載 パススルー給電機能搭載

<モバイルバッテリー/ZENDURE>X5 15000mAh USB-PD45W充電 PC充電可能 3ポート同時充電 USBハブ機能(USB3.0)搭載 パススルー給電機能搭載 - ZENDURE

高級感あふれるデザインにPC充電も可能な45WのUSB-PD充電、USBハブ機能搭載の多機能大容量モバイルバッテリー。。USB-C PowerDelivery対応 45W給電でモバイルPCにも十分給電可能です。。スマートフォン3-5回充電可能な15000mAh大容量。データ転送やUSB機器の利用が可能なUSBハブ機能(高速データ通信 USB3.0)。3ポートから同時に3デバイスの給電可能。高級感のあるデザイン ブラックゴールド/パールホワイトの2色

仕様PSEマーク付属品X5本体、USB-C to USB-C&USB-Aコード、オリジナルステッカー、取扱説明書、保証書質量(g)295ポート数USB-A×2、USB-C×1、計3ポート出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 最大45W、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 最大18W最大出力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×26.5×72.5入力USB-C: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、 20V/2.25A、最大45Wバッテリーリチウム保証期間24か月バッテリー容量(mAh)15000、54Whケーブル長(cm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988694ZDPX5PD-Bブラックゴールド
8,436
取扱い終了
54988703ZDPX5PD-Wパールホワイ
8,436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする