<モバイルバッテリー/ZENDURE>X5 15000mAh USB-PD45W充電 PC充電可能 3ポート同時充電 USBハブ機能(USB3.0)搭載 パススルー給電機能搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54988703 品番ZDPX5PD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,436
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感あふれるデザインにPC充電も可能な45WのUSB-PD充電、USBハブ機能搭載の多機能大容量モバイルバッテリー。。USB-C PowerDelivery対応 45W給電でモバイルPCにも十分給電可能です。。スマートフォン3-5回充電可能な15000mAh大容量。データ転送やUSB機器の利用が可能なUSBハブ機能(高速データ通信 USB3.0)。3ポートから同時に3デバイスの給電可能。高級感のあるデザイン ブラックゴールド/パールホワイトの2色

付属品X5本体、USB-C to USB-C&USB-Aコード、オリジナルステッカー、取扱説明書、保証書 仕様PSEマーク パールホワイ 質量(g)295 ポート数USB-A×2、USB-C×1、計3ポート 出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 最大45W、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 最大18W 最大出力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×26.5×72.5 入力USB-C: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、 20V/2.25A、最大45W バッテリーリチウム 保証期間24か月 バッテリー容量(mAh)15000、54Wh ケーブル長(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする