YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9W昼光色LEDクリップライト ホワイト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品
ACアダプター
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約345
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
約1.6
全光束(Lm)
約750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
照度(Lx)
約2000
光束(Lm)
器具:約450
アズワン品番
65-0525-26
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
セード:約(Φ)95×110
くわえ幅(mm)
平行時:約30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55001888
CLLE09D07WH
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください