フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)

フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。
SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。
インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。

用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F内容量1箱(10個)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
切刃(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55068817SDNW120520TR JP4105JP410512.7
18,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55068826SDNW120520TR JP4120JP412012.7
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
55068835SDNW120520TR JM4160JM416012.7
18,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
55068844SDNW120520TR JS4060JS406012.7
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068853SDNW120520TR GX2140GX214012.7
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55068869SDNW120520TR-P JP4120JP412012.7
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541899SDNW150525ZTR JP4105JP4105-
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541908SDNW150525ZTR JP4120JP4120-
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541917SDNW150525ZTR JM4160JM4160-
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541926SDNW150525ZTR JS4060JS4060-
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541935SDNW150525ZTR GX2140GX2140-
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする