十川ゴム
低圧耐油用ホース(L-10)
低圧油圧ホース
材質
内面層/耐油性合成ゴム
補強層/合成繊維
外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)
0.98以下
使用流体
鉱物油
流体温度(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
注意
※燃料油にご使用いただけません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55073455
8×1B×3m
1本(3m)
3
7.9
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
55073464
8×1B×5m
1本(5m)
5
7.9
17
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
55073473
8×1B×10m
1本(10m)
10
7.9
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
55073489
8×1B×20m
1本(20m)
20
7.9
17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
55073498
8×1B×50m
1本(50m)
50
7.9
17
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
55073507
8×1B×100m
1本(100m)
100
7.9
17
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
55073516
15.9×2B×3m
1本(3m)
3
15.9
26.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
55073525
15.9×2B×5m
1本(5m)
5
15.9
26.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
55073534
15.9×2B×10m
1本(10m)
10
15.9
26.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
55073543
15.9×2B×20m
1本(20m)
20
15.9
26.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
55073559
15.9×2B×50m
1本(50m)
50
15.9
26.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
55073568
15.9×2B×100m
1本(100m)
100
15.9
26.5
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください