ソフトゴミ箱 スラッシュボトルS

ソフトゴミ箱 スラッシュボトルS - カーメイト

車両のドアポケットでの使用に適した、ボトル形状のゴミ箱。
エラストマー樹脂採用でカタカタ音を軽減。

用途ダストボックス材質ポリカボネート・軟質樹脂エラストマーブラック質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×75×75フタ外径(Φmm)75底径(Φmm)69内容量1個
注意
※本革/合皮素材には接触させないでください。本革/合皮素材側に跡が残るおそれがあります。
※PVC(塩ビ)素材に接触させないでください。色移りするするおそれがあります。
※お手入れの際は、水洗いをして水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
※有機溶剤は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130697DZ543
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする