コイン&カードホルダー

コイン&カードホルダー - SEIWA(セイワ)コイン&カードホルダー - SEIWA(セイワ)コイン&カードホルダー - SEIWA(セイワ)コイン&カードホルダー - SEIWA(セイワ)
(3件のレビュー)

スプリングの弾力で押さえ、一枚ずつコインを取り出せます。
左右にカードホルダーもあり、チケット等はさめます。
着脱式で防犯対策にも有効です。両面テープ取付。

用途コインホルダー質量(g)66寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×96×37収納枚数(例)10~100円玉:8~9枚(左・右)、500円玉:7枚(中央)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130855WA58
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130855
2023-07-28
用途: 車内での硬貨の分類保存のため。

キャッシュレス決済がいかに進んできても、小規模な有料道路・コインパーキングでは未だに現金・硬貨が必須です。雨中では、サイフの中の硬貨をアタフタと探すとびしょ濡れになり、後続車にも迷惑となります。その点、昭和には全盛であった、この昔ながらのカー用品のコインホルダーが絶滅せず、新品で購入できることは喜ばしいことです。バネで硬貨を押し上げて保持するというシンプル・ベストな構造は、今更ながら久々に手に取って感動モノでした。両サイドにチケットホルダー、底面のスライド脱着構造による取り外しなど盗難防止も考えられた蘇った逸品でした。

対象商品 : 55130855
2022-04-07
用途: 自動車内での硬貨入れ

キャッシュレス化が進んでいるとは言えあると便利なアイテム。バネで硬貨を押さえるため振動で異音がすることもなく、蓋があったり本体が脱着できたりとたとえ硬貨でも盗難防止に良いと思う。
コインホルダーとして自分が思っていた価格より若干高いが機能的には仕方がないか。

対象商品 : 55130855
2021-03-06
用途: 車の駐車料コインの保存。
森鋲螺製作所

500円硬貨・100円硬貨・10円硬貨など、結構な枚数保管でき財布に小銭の少ないとき役立っています。この頃は10円硬貨も必要になりこれがあると重宝です。
チケットも挟めるので便利!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする