エコリカ
ecorica OLED SKY Pro
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途
学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
電源
ACアダプター( 入力:AC100~240V)
(出力:DC12V/2A)
寸法(mm)
発光部:284×84.2
質量(g)
770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)
アーム長さ700×W312
全光束(Lm)
250/375/500
定格寿命(時間)
約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)
4000(白色相当)
固定方法
クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
0 ~ 40
使用環境湿度(%)
10 ~ 70RH
アーム
3点可動
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
3段階調光機能
演色指数(Ra)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55275703
EELM-SKY300-W
16.5(ACアダプターを含む最大消費電力)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください