古河電工(古河電気工業)
ユニバーサルBOX
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合コネクタ
ノック穴直径(mm)
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55293833
PFS-22UBX
1箱(10個)
PFS-16KLR、PFS-22KR
Φ27
グレー
100
46
49
¥
14,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293849
PFS-22UBX-I
1箱(10個)
PFS-16KLR、PFS-22KR
Φ27
アイボリー
100
46
49
¥
14,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293858
PFS-28UBX
1袋(10個)
PFS-28KR
Φ34
グレー
120
55
63
¥
31,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55293867
PFS-28UBX-I
1袋(10個)
PFS-28KR
Φ34
アイボリー
120
55
63
¥
31,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください