古河電工(古河電気工業)
露出SWBOXノック付
屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
50
ノック穴直径(mm)
Φ27
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
寸法W(mm)
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55294095
SW150X
1箱(20個)
74
グレー
74
PFS-16KLR、PFS-22KR
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294104
SW150X-I
1箱(20個)
74
アイボリー
74
PFS-16KLR、PFS-22KR
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294113
SW250X
1箱(10個)
120
グレー
120
PFS-16KLR-I、PFS-22KR-I
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294129
SW250X-I
1箱(10個)
120
アイボリー
120
PFS-16KLR-I、PFS-22KR-I
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください