ニシキ工業
ロビーチェア
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途
工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
仕様
組立式
材質
背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(Φ76.3)クロームメッキ アジャスター付
奥行(mm)
590
キャスター
なし
肘掛
なし
人数
3
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
395
材質(座面)
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550295
MA-18A
ミルキーホワイト
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550304
MA-18A
カーキグリーン
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550313
MA-18A
コバルトブルー
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550329
MA-18A
コーラルピンク
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550338
MA-18A
マスタードイエロー
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550347
MA-18A
モカブラウン
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550356
MA-18A
ネオブラック
395
1800×590×650
24.5
あり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550365
MA-15A
ミルキーホワイト
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550374
MA-15A
カーキグリーン
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550383
MA-15A
コバルトブルー
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550399
MA-15A
コーラルピンク
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550408
MA-15A
マスタードイエロー
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550417
MA-15A
モカブラウン
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550426
MA-15A
ネオブラック
395
1500×590×650
20
あり
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550435
MA-18B
ミルキーホワイト
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550444
MA-18B
カーキグリーン
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550453
MA-18B
コバルトブルー
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550469
MA-18B
コーラルピンク
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550478
MA-18B
マスタードイエロー
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550487
MA-18B
モカブラウン
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550496
MA-18B
ネオブラック
395
1800×590×395
22.5
なし
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550505
MA-15B
ミルキーホワイト
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550514
MA-15B
カーキグリーン
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550523
MA-15B
コバルトブルー
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550539
MA-15B
コーラルピンク
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550548
MA-15B
マスタードイエロー
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550557
MA-15B
モカブラウン
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550566
MA-15B
ネオブラック
395
1500×590×395
18
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。