チューブレスバルブ 内締めL字型 ステンレス

チューブレスバルブ  内締めL字型 ステンレス MAD MAX(マッドマックス) チューブレスバルブ  内締めL字型 ステンレス MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

形状L字型金口バルブ シルバー 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55598175 MM50-0185S
660
659
725 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55598175
2020-12-28
用途:
タイヤ交換の序にバルブも交換

スクーターは一般的な垂直なバルブではスペースが狭く、空気を入れにくいので、タイヤ交換に合わせて、バルブの交換をしました。次の日スクーターに乗ろうと思ったら、空気が抜けており、色々と調べたところバルブの虫の不良が原因でした。捨てるつもりだった使用済みのバルブから虫を取り出して交換し、問題なく使用できております。こんなこともあるんですね、その他は特に問題なく、空気も入れ易くなって良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする