モバイルバッテリー 6700mAh 2.4A LEDライト付 防災 アウトドア USB 1ポート
被災時などにLEDライトとして使用することもできるスマートフォン用モバイルバッテリーです。
最大出力2.4Aの高出力仕様で、スマートフォンなどの急速な充電が可能です。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分け、最適な出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
スマホとモバイルバッテリーを接続した状態で充電すれば、それぞれ交互に接続し直す必要のない”まとめて充電”が可能です。
モバイルバッテリーへは最大1.8Aで急速な充電が可能です。
Bluetoothヘッドセットやワイヤレスイヤホンなど、充電電流の小さな小型電子機器も充電することができる低電流モードを搭載。
電池残量や低電力モードはLEDランプで確認できます。
広域発光ができるLEDライトを備えています。
ボタン1つで4段階の点灯調光ができ、5段階目としてSOSのモールス信号パターン点滅になります。
本体の支持方法として、磁石での貼り付け、三脚穴(1/4インチ)による固定、フックでの吊り下げや、立て掛けに対応しています。
防塵防水の保護規格としてIP44に対応しており、短時間の弱い雨くらいであれば安心してご使用いただけます。
発光時の色温度は6500K、設計上の発光時間は40000時間です。※製品の寿命を保証するものではありません。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知保護を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
- 用途
- スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。懐中電灯機能付きで周りをライトで照らせるため、被災時にも活躍します。
- コネクタ形状
- (電源入力側):USB Micro-B(メス)×1、(電源出力側):USB-A(メス)×1
- 定格入力電圧(V)
- 5
- 対応機種
- USBを利用して充電できるスマートフォン、タブレット、小型電子機器など
- 定格入力電流(A)
- 1.8
- 定格入力電力
- 9W
- バッテリー容量(mAh)
- 6700
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















