全自動パルス充電器 12V専用
シリーズ最高の標準機能
ほぼすべての始動用/車両用バッテリー(鉛蓄電池)の充電が可能。大型バッテリーや産業用バッテリーの充電用途にも余裕で対応します。また、16V以上の高電圧出力により、アイドリングストップ車/充電制御車/ハイブリッド車補機用バッテリーも充電が可能です。
すべての充電過程で「パルス充電方式」を採用したACデルコ充電器シリーズ。
電極版を活性化しバッテリーの蓄電量を回復させます。さらにAD-2007は、3種類の異なるパルス波形を段階的に印加することで、従来品と比較(1種類のパルス波形で全過程を充電)して、約5%の修復率(バッテリー基板のサルフェーションの除去)アップを実現しました。
仕様充電電流:全過程パルス充電方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×292×165
本体質量(g)3.25
定格出力電流(A)DC12V 2/10/20/30/40
定格入力(VA)AC100V(50/60Hz)/685
バッテリー容量(Ah)適合:8~(5時間率)
バッテリー電圧(V)適合:12
充電方式3モードパルス充電方式
適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
内容量1台
注意
※ 充電不可バッテリーバッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの。バッテリー液が濁っている、または浮遊物が含まれるもの。バッテリー液が不足し電極板が長期間空気中に露出したもの。発生ガスが抜けない構造の完全密閉型シールドバッテリー。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57619258
2022-03-05
- 用途:
- 始動性の悪くなったバッテリーの充電
農・林・水産業
従来型の充電器と比べて軽く、気温5℃以下の環境で充電できなかったバッテリーが2Aでも3時間程度で充電できました。
また過放電状態のバッテリーに高負荷をかけて充電可能にする機能や、古くなって電極についた結晶を除去する機能、トリクル充電の様な機能もあり、冬季間でバッテリーを交換する事が多い方におすすめします。
ワニグチクリップは接触しやすい優れた形状であるけれど、コードが固く、5、6年くらいで交換が必要になりそうな気がします。
1人が参考にしています