曜日別特売

コンベクションオーブン&トースター やきたて

コンベクションオーブン&トースター やきたて - タイガー魔法瓶

断熱Wガラスと熱風コンベクションで熱を閉じ込め加熱、まほうびんメーカーならではのクッキングオーブントースター
まほうびんの断熱技術をヒントに、熱を閉じ込めて焼く新発想「断熱Wガラス」構造を採用
忙しい朝も、トーストが1度に3枚焼きムラ少なく、はやく焼ける!
外はサクッと、中はしっとり焼き上げる「断熱Wガラス」
こんがりふっくら!中までしっかり加熱する「黒遠赤ヒーター」
”焼き”にこだわる3本ヒーター
料理が取り出しやすい「取りやすいん棚(だな)」
ハイパワー1300W
庫内には熱反射率が高い「ガルバニウム鋼板」採用
無段階温度調節&30分ロングタイマー
外して丸洗いできる(深皿調理トレイ、焼アミ、パンくずトレイ)
本格調理も手軽に、メニューが広がる「7つのオートメニュー」
クックブックつき
調理、お手入れに便利なシリコン加工の深皿調理トレイ

用途
コンベクションオーブン&トースタ
色
マットホワイト
消費電力(W)
1312
本体質量(kg)
5.4
コード全長(m)
1.2
庫内寸法(mm)
325×260×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
377×385×245
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57735196KAT-A130WM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする