曜日別特売

MTB用タイヤ FAT B NIMBLE

MTB用タイヤ FAT B NIMBLE - Panaracer(パナレーサー)MTB用タイヤ FAT B NIMBLE - Panaracer(パナレーサー)MTB用タイヤ FAT B NIMBLE - Panaracer(パナレーサー)MTB用タイヤ FAT B NIMBLE - Panaracer(パナレーサー)

軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。

トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒ビードフォールディングサイドオープン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57766766ZF2640-FAT-B26×4.01180MAX140kPa97-559
8,800
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
57766784ZF2930-FAT-B29×3.00765250kPa76-622
8,800
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
57766775ZF2735-FAT-B27×3.501180MAX140kPa97-559
8,800
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする