FIRE PRO

FIRE PRO Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

耐パンク性能を強化し、エンデューロレースにも最適な27.5サイズのオールマウンテン用オールコンディションタイヤ。

サイズ27.5×2.35 質量(g)810 推奨内圧(kPa)250-450 ビードフォールディング ETRTO規格60-584 サイドオープン 内容量1本
注意
※チューブレスコンパーチブルとお使いの場合に空気を入れる際は、コンプレッサーの使用をおすすめします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57766809 ZF65235TC-FIR-B
5,886
4,998
5,498 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57766809
2024-08-22
用途:
マウンテンバイクのタイヤ

ヤマハ ypj-xcのタイヤ交換で使って見ました
サイズアップになりますが、問題なく使用できました
走行音は少し大きくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする