Tuflong EX バッテリー
連続使用時間が長いタクシー・営業車に
連続使用時間が長く、液減りしやすいタクシーや営業車に特化したバッテリーです。
液量を増やすことで補水頻度を低減。
また長距離走行を想定し15万kmまで保証しています。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
電解液比重1.260
指つまみ6栓式
骨太ブックモールド格子
用途自動車用バッテリー
長さ(mm)260
幅(mm)173
総高さ(mm)225
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)
保証期間15ヵ月または15万km保証(何れかの早期到達保証)
箱高(mm)204
液入質量(kg)18
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57788369 | GE D26L | 65145825 | EXA-D26L |
![]() |
国産車バッテリー | エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
57788378 | GE D26R | 65145834 | EXA-D26R |
![]() |
国産車バッテリー | エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |