Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの大家な技術力が融合したEN規格対応バッテリー
欧州車をはじめEN規格バッテリー搭載の国産車にもご使用頂けます。
【安心・安全の設計】
車内やトランクルームにも搭載可能な一括排気構造。
一目で充電状態がわかるインジケーター付き。(除く:LN4)
面倒な補水作業が不要。(除く:LN4)
自動車の補機用途にも使用可。※車種により、搭載出来ない場合があります。
※アイドリングストップ車にはご使用頂けません。
※バッテリーの排気口が片側のみの場合、同梱の排気チューブの接続が必要となる場合がございます。
【EN規格バッテリーとJIS規格バッテリー形状の違い】
EN規格バッテリー
・電池の高さが低い。
・端子位置が蓋より低い
・下固定が基本(※一部上固定の車両あり)
・電池下部に固定するための台座あり。
※下部形状はすべて台座の厚みが10.5mmのB13型です。台座の厚みが19mmの14型の場合は、専用アダプターが必要になります。
用途自動車用バッテリー
幅(mm)175
保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57788579 | TFETA50L1 | 71156628 | ENA360LN19A |
![]() |
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー | エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
57788624 | TFET95L4 | 71156673 | ENA LN4 |
![]() |
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー | エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
57788633 | TFET100L5 | 71156689 | ENA LN5 |
![]() |
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー | エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |