LEDデスククランプライト

LEDデスククランプライト - オーム電機LEDデスククランプライト - オーム電機LEDデスククランプライト - オーム電機LEDデスククランプライト - オーム電機
(1件のレビュー)

約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える
約2500ルクスの明るさ
広範囲を明るく照らす
蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より)
デスクにはさんで使うクランプタイプ
本体色はホワイト

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチホワイト質量(g)約750(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.7電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A全光束(Lm)約520エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上~45以下照度(Lux)約2500(直下約30cm)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808373LTC-LS16B-W
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 会社の事務所用
株式会社伊原塗装

とにかく明るいです、大きさと軽さからは想像できない位明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする