不二貿易
NS ダイニング3点セット
材質
天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
15.8
耐荷重(kg)
15(テーブル天板)/60(スツール)
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×950/720(デスクハイ)/340×340×425(スツール)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57912113
37673
ホワイトウォッシュ
¥
33,750
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57912129
37674
ミディアムブラウン
¥
33,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。