HIDISC
チャージング デスクライト
デスクライト
懐中ライト
赤色点滅灯
FMラジオ(ワイドFM対応)
サイレン
モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池)
ソーラーパネル
充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途
キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として
付属品
マイクロUSBケーブル(約60cm)
質量(g)
357
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×318×91
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)
充電方式
ダイナモ、ソーラー、USB
明るさ(Lm)
デスクライト:90、懐中ライト:22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111193
ML-609WH
約0.6
¥
5,173
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください