曜日別特売

10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)

10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) - 由良産商
(1件のレビュー)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
全63種類を絞り込む
呼び
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
強度区分
精度
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
対角(mm)
外径D1(Φmm)
高さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145719109B P2 M6X101箱(500本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6101s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145728109B P2 M6X121箱(500本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6121s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145737109B P2 M6X151箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6151s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145746109B P2 M6X161箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6161s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145755109B P2 M6X201箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6201s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145764109B P2 M6X251箱(300本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6251s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145773109B P2 M8X151箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8151.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145789109B P2 M8X161箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8161.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145798109B P2 M8X201箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8201.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145807109B P2 M8X251箱(150本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8251.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145816109B P2 M8X301箱(150本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8301.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145825109B P2 M8X351箱(120本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8351.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145834109B P2 M10X201箱(100本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10201.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145843109B P2 M10X251箱(100本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10251.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145859109B P2 M10X301箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10301.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145868109B P2 M10X351箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10351.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145877109B P2 M10X401箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10401.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885249109B P2 M6X161パック(8本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)M6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885258109B P2 M6X151パック(8本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)M6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885267109B P2 M6X121パック(8本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)M6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885276109B P2 M6X101パック(8本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)M6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887245109B P2 M10X401パック(29本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)M10-1.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666589109B P2 M6X20 (8本/Pack)1パック(8本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666598109B P2 M6X25 (8本/Pack)1パック(8本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM6-1s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666607109B P2 M8X15 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666616109B P2 M8X16 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666625109B P2 M8X20 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
12666634109B P2 M8X25 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666650109B P2 M8X30 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666659109B P2 M8X35 (6本/Pack)1パック(6本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM8-1.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666668109B P2 M10X20 (4本/Pack)1パック(4本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM10-1.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666677109B P2 M10X25 (4本/Pack)1パック(4本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM10-1.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666686109B P2 M10X30 (4本/Pack)1パック(4本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM10-1.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666695109B P2 M10X35 (4本/Pack)1パック(4本)【ボルト】10.9【ボルト】JIS 6gM10-1.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145518109B P2 M6X101本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6101s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145527109B P2 M6X121本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6121s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145536109B P2 M6X151本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6151s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145545109B P2 M6X161本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6161s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145554109B P2 M6X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6201s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145563109B P2 M6X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM6251s:10k:4e:約11.5ばね座金:(最大)11.5ばね座金:(最小)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145579109B P2 M8X151本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8151.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145615109B P2 M8X161本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8161.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145624109B P2 M8X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8201.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145633109B P2 M8X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8251.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145649109B P2 M8X301本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8301.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145658109B P2 M8X351本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM8351.25s:13k:5.5e:約15ばね座金:(最大)14.5ばね座金:(最小)2
オープン
取扱い終了
返品不可
58145667109B P2 M10X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10201.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145676109B P2 M10X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10251.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145685109B P2 M10X301本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10301.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58145694109B P2 M10X351本ボルト:10.9ボルト:JIS 6gM10351.5s:17k:7e:約19.6ばね座金:(最大)17.5ばね座金:(最小)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145536
2022-03-15
用途: 機器の補修
サービス業

堅牢で良い品質のボルトです。長さが細かく選べるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする