曜日別特売

10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) - 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) - 由良産商
(1件のレビュー)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
全51種類を絞り込む
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
内容量
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
強度区分
精度
表面処理
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
外径D1(Φmm)
高さT(mm)
厚さT(mm)
ねじ長さb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58146053109B I3 M6X101箱(500本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6101ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146069109B I3 M6X121箱(500本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6121ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146078109B I3 M6X151箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6151ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)9
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146087109B I3 M6X161箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6161ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)10
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146096109B I3 M6X201箱(400本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6201ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)14
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146105109B I3 M6X251箱(300本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6251ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)19
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146114109B I3 M8X151箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8151.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)8
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146123109B I3 M8X161箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8161.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)9
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146139109B I3 M8X201箱(200本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8201.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)13
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146148109B I3 M8X251箱(150本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8251.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)18
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146157109B I3 M8X301箱(150本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8301.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)23
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146166109B I3 M8X351箱(120本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8351.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)28
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146175109B I3 M10X201箱(100本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10201.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)11
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146184109B I3 M10X251箱(100本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10251.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)16
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146193109B I3 M10X301箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10301.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)21
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146209109B I3 M10X351箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10351.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)26
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
58146218109B I3 M10X401箱(80本)ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10401.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)31
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885154109B I3 M10X201パック(2本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M10201.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)11
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885170109B I3 M10X251パック(2本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M10251.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)16
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885197109B I3 M6X201パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6201ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)14
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885206109B I3 M6X161パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6161ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)10
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885215109B I3 M6X151パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6151ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)9
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885224109B I3 M6X121パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6121ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)6
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885240109B I3 M6X101パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6101ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)4
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885328109B I3 M10X301パック(2本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M10301.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)21
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885398109B I3 M10X351パック(2本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M10351.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)26
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885407109B I3 M8X201パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8201.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)13
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885416109B I3 M8X161パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8161.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)9
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885425109B I3 M8X151パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8151.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)8
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885504109B I3 M6X251パック(6本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M6251ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)19
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
11885599109B I3 M10X401パック(2本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M10401.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)31
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885608109B I3 M8X251パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8251.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)18
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885730109B I3 M8X301パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8301.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)23
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11886037109B I3 M8X351パック(4本)10.9(ボルト)JIS 6g(ボルト)表面処理黒色酸化被膜M8351.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)28
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145886109B I3 M6X101本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6101ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)4
オープン
取扱い終了
返品不可
58145895109B I3 M6X121本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6121ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)6
オープン
取扱い終了
返品不可
58145904109B I3 M6X151本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6151ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)9
オープン
取扱い終了
返品不可
58145913109B I3 M6X161本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6161ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)10
オープン
取扱い終了
返品不可
58145929109B I3 M6X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6201ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)14
オープン
取扱い終了
返品不可
58145938109B I3 M6X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M6251ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5ばね座金:(最小)1.5平座金:1.6(参考値)19
オープン
取扱い終了
返品不可
58145947109B I3 M8X151本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8151.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)8
オープン
取扱い終了
返品不可
58145956109B I3 M8X161本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8161.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)9
オープン
取扱い終了
返品不可
58145965109B I3 M8X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8201.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)13
オープン
取扱い終了
返品不可
58145974109B I3 M8X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8251.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)18
オープン
取扱い終了
返品不可
58145983109B I3 M8X301本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8301.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)23
オープン
取扱い終了
返品不可
58145999109B I3 M8X351本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M8351.25ばね座金:(最大)14.5、平座金:17ばね座金:(最小)2平座金:1.6(参考値)28
オープン
取扱い終了
返品不可
58146008109B I3 M10X201本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10201.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)11
オープン
取扱い終了
返品不可
58146017109B I3 M10X251本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10251.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)16
オープン
取扱い終了
返品不可
58146026109B I3 M10X301本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10301.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)21
オープン
取扱い終了
返品不可
58146035109B I3 M10X351本ボルト:10.9ボルト:JIS 6g黒色酸化被膜M10351.5ばね座金:(最大)17.5、平座金:21ばね座金:(最小)2.5平座金:2(参考値)26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145938
2021-08-14
用途: バイクメンテナンス
製造業

旧車の車体ボルトは適当なボルトが組み込まれていることがしばしば。ステップに強度表記のないものなどぞっとします。順次このボルトで置き換えています。規定トルクをかけても嫌な感触もせずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする