伊藤電気製作所
埋込用 四角アウトレットボックス
RoHS2指令に対応しています。
カバー
平蓋
種類
中浅型
規格
JIS・JET
仕切板
無
寸法(縦×横×深さ)(mm)
102×102×44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ノック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148126
40B-44W
アイボリー
無
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148135
40B-44NW
アイボリー
付
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148144
40B-44
ライトグレー
無
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148153
40B-44N
ライトグレー
付
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください