伊藤電気製作所
長方形スイッチボックス 1個用
RoHS2指令に対応しています。
規格
JIS・JET
寸法t1(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
色
アイボリー
ライトグレー
適合電線管
選択してください
VE14
VE16
VE22
VE28
ノックなし
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
品種
寸法(A×B×C)(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148519
SW-14-1W
アイボリー
1方出
119×74×40
VE14
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148528
SW-14-2W
アイボリー
2方出
119×74×40
VE14
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148537
SW-16-1W
アイボリー
1方出
119×74×40
VE16
¥
720
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148546
SW-16-2W
アイボリー
2方出
119×74×40
VE16
¥
720
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148555
SW-22-0W
アイボリー
ハブなし
119×74×50
ノックなし
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148564
SW-22-1W
アイボリー
1方出
119×74×50
VE22
¥
870
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148573
SW-22-2W
アイボリー
2方出
119×74×50
VE22
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148589
SW-28-1W
アイボリー
1方出
119×74×50
VE28
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148598
SW-28-2W
アイボリー
2方出
119×74×50
VE28
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148607
SW-14-1
ライトグレー
1方出
119×74×40
VE14
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148616
SW-14-2
ライトグレー
2方出
119×74×40
VE14
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148625
SW-16-1
ライトグレー
1方出
119×74×40
VE16
¥
720
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148634
SW-16-2
ライトグレー
2方出
119×74×40
VE16
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148643
SW-22-0
ライトグレー
ハブなし
119×74×50
ノックなし
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148659
SW-22-1
ライトグレー
1方出
119×74×50
VE22
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148668
SW-22-2
ライトグレー
2方出
119×74×50
VE22
¥
870
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148677
SW-28-1
ライトグレー
1方出
119×74×50
VE28
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148686
SW-28-2
ライトグレー
2方出
119×74×50
VE28
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください