伊藤電気製作所
露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全40種類を絞り込む
色
アイボリー
ライトグレー
寸法C(mm)
36
54
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ねじ
品種
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149614
OJ-14-1W
アイボリー
2個
1方出
87
36
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149623
OJ-14-SW
アイボリー
2個
2方出(S)
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149639
OJ-14-LW
アイボリー
2個
2方出(L)
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149648
OJ-14-3W
アイボリー
2個
3方出
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149657
OJ-14-4W
アイボリー
2個
4方出
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149666
OJ-16-1W
アイボリー
2個
1方出
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149675
OJ-16-SW
アイボリー
2個
2方出(S)
87
36
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149684
OJ-16-LW
アイボリー
2個
2方出(L)
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149693
OJ-16-3W
アイボリー
2個
3方出
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149709
OJ-16-4W
アイボリー
2個
4方出
87
36
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149718
OJ-22-1W
アイボリー
2個
1方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149727
OJ-22-SW
アイボリー
2個
2方出(S)
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149736
OJ-22-LW
アイボリー
2個
2方出(L)
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149745
OJ-22-3W
アイボリー
2個
3方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149754
OJ-22-4W
アイボリー
2個
4方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149763
OJ-36-1W
アイボリー
4個
1方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149779
OJ-36-SW
アイボリー
4個
2方出(S)
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149788
OJ-36-LW
アイボリー
4個
2方出(L)
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149797
OJ-36-3W
アイボリー
4個
3方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149806
OJ-36-4W
アイボリー
4個
4方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149815
OJ-14-1
ライトグレー
2個
1方出
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149824
OJ-14-S
ライトグレー
2個
2方出(S)
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149833
OJ-14-L
ライトグレー
2個
2方出(L)
87
36
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149849
OJ-14-3
ライトグレー
2個
3方出
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149858
OJ-14-4
ライトグレー
2個
4方出
87
36
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149867
OJ-16-1
ライトグレー
2個
1方出
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149876
OJ-16-S
ライトグレー
2個
2方出(S)
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149885
OJ-16-L
ライトグレー
2個
2方出(L)
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149894
OJ-16-3
ライトグレー
2個
3方出
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149903
OJ-16-4
ライトグレー
2個
4方出
87
36
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149919
OJ-22-1
ライトグレー
2個
1方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149928
OJ-22-S
ライトグレー
2個
2方出(S)
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149937
OJ-22-L
ライトグレー
2個
2方出(L)
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149946
OJ-22-3
ライトグレー
2個
3方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149955
OJ-22-4
ライトグレー
2個
4方出
87
36
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149964
OJ-36-1
ライトグレー
4個
1方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149973
OJ-36-S
ライトグレー
4個
2方出(S)
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149989
OJ-36-L
ライトグレー
4個
2方出(L)
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149998
OJ-36-3
ライトグレー
4個
3方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150007
OJ-36-4
ライトグレー
4個
4方出
110
54
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください