拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30人~40人程度への案内が可能です。
- 仕様
- 【スピーカー】実用最大出力:5W、周波数特性:200Hz~12000Hz、ロードインピーダンス:4Ω、電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V/1A)、充電方法:USBポートより給電(DC5V/1A)、充電時間:約2時間、連続使用時間:約8時間、色:ブラック【共通仕様】セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
- バッテリー容量(Ah)
- 1.3
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ



















