曜日別特売

センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。
また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。
耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。
低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。
先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。

用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20内容量1本
注意
※V溝加工、横送り加工には推奨いたしません。
※下穴径Dに対して面取り加工を行う場合、工具径DCはD
全22種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
加工径(mm)
切込み角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61001283GKCDD030P06050360360
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61001299GKCDD040P06052460460
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61001308GKCDD050P06060560560
2,570
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001317GKCDD060P06066660660
2,720
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
61001326GKCDD080P06079860860
3,390
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
61001335GKCDD100P0608910601060
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61001344GKCDD120P06010212601260
7,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61001353GKCDD030P09050390345
2,020
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001369GKCDD040P09052490445
2,120
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001378GKCDD050P09060590545
2,570
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
61001387GKCDD060P09066690645
2,720
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
61001396GKCDD080P09079890845
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61001405GKCDD100P0908910901045
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61001414GKCDD120P09010212901245
7,160
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001423GKCDD160P09011516901645
10,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001439GKCDD200P09013120902045
16,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61001448GKCDD030P120503120330
2,020
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
61001457GKCDD040P120524120430
2,120
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
61001466GKCDD060P120666120630
2,570
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001475GKCDD080P120798120830
2,720
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001484GKCDD100P12089101201030
3,390
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
61001493GKCDD120P120102121201230
4,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 切削加工
製造業

座ぐり加工などの時にとてもやりやすく時間短縮になり効率がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする