LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード

LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード - コイズミファニテック

モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ

用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム質量(kg)1.2消費電力(W)12コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8mアーム長さ(mm)上部320×下部340光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500セード寸法(mm)W470RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※クランプ取付時:取付部板厚18mm以上35mm以下 取付面奥行30mm以上のところにご使用ください ※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148378ECL-611樹脂色・ホワイト
22,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61148387ECL-612樹脂色・ブラック
22,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする