モノタロウ

クーラントアダプター

クーラントアダプター - モノタロウクーラントアダプター - モノタロウクーラントアダプター - モノタロウ

日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外径(Φmm)
内径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61569403846511/2システム、1/4システム256.334
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする