ケニス
ワーキングスツール
足掛けリング・背もたれ付です。 難燃製・耐アルコール・抗菌加工等を施した多機能レザーを使用しています。
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61633794
WS235W-VBK
ブラック
460~615
375
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61633803
WS235W-VBL
ブルー
460~615
375
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61633819
WS237C-VBK
ブラック
540~725
375
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
61633828
WS237C-VBL
ブルー
540~725
375
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください