ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
モノタロウの 卓上消耗品
モノタロウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
モノタロウの グラス・食器・カトラリー
ライラック バターナイフ 18-0
ライラック バターナイフ 18-0
注文コード
61593158
注文コード
61593158
注文コード
61593158
注文コード
61593158
(1件のレビュー)
一般的なバターナイフです。ステンレス製で錆びにくく衛生的に使用できます。
用途
バター塗りなどに
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
147
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×18×18
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特価
本日5月29日(日)は、
ブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0520
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
61593158
-
¥
99
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
流線 バターナイフ
安田食器
税込
¥
120
¥
109
(2)
バスケットへ
スプレッド ザット バターナイフ
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
税込
¥
3,289
¥
2,990
(3)
SA18-0ライラック バターナイフ
TKG
税込
¥
153
¥
139
バスケットへ
アルミバターナイフ グレー
エポラス
税込
¥
659
¥
599
バスケットへ
とろける バターナイフ
アーネスト
税込
¥
1,100
¥
1,000
バスケットへ
18-8シルクロード バターナイフ
ワダコーポレーション
税込
¥
373
¥
339
(1)
バスケットへ
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック バタースプレダー
TKG
税込
¥
164
¥
149
バスケットへ
バターナイフ”コロン”
ダルトン
税込
¥
395
¥
359
(1)
バスケットへ
18-10キッチンヘルパー バターナイフ
TKG
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
アルミ熱伝導 手の熱で溶かして切れるバターナイフ
貝印
税込
¥
439
¥
399
(1)
バスケットへ
21-0 無地プチバターナイフ
ワダコーポレーション
税込
¥
230
¥
209
バスケットへ
バタースプレター
カンダ
税込
¥
88
¥
80
バスケットへ
フラール ステンレス製バターナイフ
パール金属
税込
¥
153
¥
139
バスケットへ
SA18-0ライラック バタースプレダー
TKG
税込
¥
120
¥
109
バスケットへ
18-0スリム ジャムバターへら
トーダイ
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
グッチーニ バターナイフ
グッチーニ
税込
¥
1,859
¥
1,690
バターナイフ&スプレッダー
マトファー
税込
¥
4,609
¥
4,190
バスケットへ
小さい バターナイフ Kai House Select
貝印
税込
¥
197
¥
179
バスケットへ
ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX
スケーター
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
バスケットへ
ピガール バターナイフ
TKG
税込
¥
483
¥
439
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
箸・カトラリー・箸置き
テーブルナイフ・デザートナイフ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-16
用途:
普通にバターナイフとして使用
対象商品:
61593158
いわゆる普通のバターナイフです。安価で機能性充分なため満足しています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります
スプーン
フォーク
取り分け用カトラリー/サラダサーバー
箸
箸置き・カトラリーレスト
テーブルナイフ・デザートナイフ
蓮華(れんげ)
カトラリーセット
バターカッター・バターナイフ
シェアする