WAVE RIDER 24 SW J1GC2004
”スムーズ"な走り、どこまでも。MIZUNO EnerzyとMIZUNO WAVE搭載。なめらかで強い走りが続く。
かかと部分にパラレルウエーブを搭載し、高い衝撃吸収を実現しつつ、横ブレを抑え安定感のある走行をサポート。
ステッチを使わずにRBラインを取り付けることで、よりフラットな足入れを実現し、走行時の違和感を軽減。
スムーズに体重移動を実現するために縦方向に溝を配置。また、土踏まず部分にもMIZUNO ENERZYを採用し、よりスムーズな体重移動を実現。
- 材質
- (底材)合成底
- 材質(甲被)
- 合成繊維、人工皮革
- 足幅
- 4E
- 材質(インソール)
- プレミアムインソール(取り外し可)
- 性別
- 男性
- 内容量
- 1足
注意
※メーカー比:製品性能は材料性能と異なります。また、生産上のバラツキや設計などにより効果や感じ方が異なります。作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ


























