曜日別特売

ME-02

ME-02 - mizuno(ミズノ)

ビジネスや休日、あらゆるシーンで履けるレザースニーカー。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを、ロスを少なく反発させるミズノ独自の新素材。
3E相当の幅広ラストを採用。足入れがゆったりで、一日の着用でラクに!
履くほどに風合いのでる天然皮革のアッパーはビジネスシーンでもカジュアルシーンでも大活躍。
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル

材質
(底材)合成底
材質(甲被)
天然皮革、人工皮革
足幅
3E相当の方向け
材質(インソール)
抗菌防臭Meshインソール(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男性
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134224B1GE205101ホワイト25
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134233B1GE205101ホワイト25.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134249B1GE205101ホワイト26
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134258B1GE205101ホワイト26.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134267B1GE205101ホワイト27
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134276B1GE205101ホワイト27.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134285B1GE205101ホワイト28
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134294B1GE205109ブラック25
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134303B1GE205109ブラック25.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134319B1GE205109ブラック26
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134328B1GE205109ブラック26.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134337B1GE205109ブラック27
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134346B1GE205109ブラック27.5
¥14,000
取扱い終了
返品不可
62134355B1GE205109ブラック28
¥14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする